Références
INA :PCJTY25-XL-N
Rubix :0269-1006413
Fabricant :0009509390000
EAN :4012802823967


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER PCJTY 25-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 38,5 mm |
| Longueur | 124 mm |
| Série | pcjty..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 27 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 124 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,13 € HT
/ unité
73,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h