Palier applique auto-aligneur INA RA25-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RA25-XL
Rubix :0269-1006581
Fabricant :0008292850000
EAN :4012802792744
PALIER RA 25-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RA 25-XL INA


Palier applique RA..-XL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation76 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur95 mm
Longueur95 mm
Sériera..-xl
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation8,7 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur37,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,87 HT
/ unité
64,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h