Références
INA :RMEY40-XL-N
Rubix :0269-1006823
Fabricant :0009425100000
EAN :4012802803921


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 11,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
Détails articles : PALIER RMEY 40-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs RMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 11,5 mm |
| Entraxe de fixation | 120 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 145 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Série | rmey..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 23 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,28 € HT
/ unité
181,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours