Palier applique auto-aligneur RHP MFC55

Unités de palier

Voir les informations techniques
Références
RHP :MFC55
Rubix :0294-1011881
Fabricant :MFC55 R
EAN :00747023008889
PALIER MFC 55 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur65 mm
Largeur42,85 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MFC 55 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC55 - RHP Unité de palier à cartouche en fonte - Diamètre d'arbre 55mm

Points forts

MFC livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Largeur42,85 mm
Entraxe de fixation152,4 mm
Matièrefonte
Hauteur127 mm
Longueur181 mm
Sériemfc
Largeur totale du roulement42,85 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r33000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr48000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,50 HT
/ unité
207,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours