Palier applique auto-aligneur INA GRA20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :GRA20-XL
Rubix :0269-1008242
Fabricant :0008896870000
EAN :4012802808179
PALIER GRA 20XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GRA 20XL INA


Paliers auto-aligneurs GRA, corps de palier à 3 ou 4 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation71,5 mm
Matièretôle d'acier
Hauteur25,5 mm
Longueur90,5 mm
Sériegra..-xl
Largeur totale du roulement25,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur90,5 mm
63,35 € HT
/ unité
76,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours