Palier applique auto-aligneur INA TCJT50-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :TCJT50-XL-N-I
INA :TCJT50-XL-N
Rubix :0269-1007370
Fabricant :0947479970000
EAN :4054372939563
PALIER TCJT 50-XL-N-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TCJT 50-XL-N-I INA


Paliers auto-aligneurs TCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur116 mm
Entraxe de fixation157 mm
Matièrefonte
Hauteur190 mm
Longueur190 mm
Sérietcjt..-xl-n
Largeur totale du roulement66,2 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr37500 N
Diamètre extérieur190 mm
192,83 € HT
/ unité
231,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h