Palier applique auto-aligneur PTN UCFL201

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCFL201
Rubix :Y600-1485225
Fabricant :893608
EAN :3660338460661
PALIER APPLIQUE UCFL201

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur113 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL201


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur113 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Hauteur33,3 mm
Longueur113 mm
Sérieucfl200
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur60 mm
Poids0,48 kg
Promotion
Au lieu de 4,86 €
4,58 € HT
/ unité
5,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours