Palier applique auto-aligneur RHP LFTC15EC

Palier applique 2 trous série LFTC

Voir les informations techniques

Références

RHP :LFTC15EC
Rubix :0294-1011811
Fabricant :LFTC15EC R
EAN :00747023003808
PALIER LFTC 15 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur24,27 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LFTC 15 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.

Applications

Applications en milieux hostiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur24,27 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefonte
Hauteur81 mm
Longueur58,5 mm
Sérielftc
Largeur totale du roulement24,27 mm
Diamètre des trous de fixation6 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9550 N
41,15 € HT
/ unité
49,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h