Palier applique auto-aligneur INA PCSLT30-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCSLT30-XL
Rubix :0269-1006433
Fabricant :0009748970000
EAN :4012802819960
PALIER PCSLT 30-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCSLT 30-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCSLT, corps de palier à 2 trous de fixation, tôle d'acier, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur84 mm
Entraxe de fixation90,5 mm
Matièrefeuille d'acier
Hauteur112,5 mm
Longueur112,5 mm
Sériepcslt..-xl
Largeur totale du roulement16 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13200 N
Diamètre extérieur42,5 mm
78,59 € HT
/ unité
94,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h