Palier applique auto-aligneur SNR UKF213H
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UKF213H
Rubix :0302-1380218
Fabricant :UKF.213H
EAN :3413529508440




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Entraxe de fixation | 149 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UKF213H SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 36 mm |
| Entraxe de fixation | 149 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 187 mm |
| Longueur | 187 mm |
| Série | ukf200 |
| Largeur totale du roulement | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Poids | 5,54 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,75 € HT
/ unité
286,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours