Palier applique auto-aligneur PTN UCFB206

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :UCFB206
Rubix :Y600-1485245
Fabricant :893588
EAN :3660338460463
PALIER APPLIQUE UCFB206
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur65 mm
Entraxe de fixation50 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFB206


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur65 mm
Entraxe de fixation50 mm
Matièrefonte
Hauteur130 mm
Longueur55 mm
Sérieucfb200
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous3
Diamètre extérieur78 mm
Poids0,92 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 HT
/ unité
13,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours