Palier applique auto-aligneur INA RCJTY30-TV-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJT/RCJTY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY30-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526908
Fabricant :0971012570000
EAN :4064327628787
PALIER RCJTY30-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS 30X80X117

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation117 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY30-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS 30X80X117


Palier applique 2 trous équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Point de graissage intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps en inox.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur80 mm
Entraxe de fixation117 mm
Matièreplastique
Hauteur148 mm
Longueur80 mm
Sériercjty..-tv-va-fd
Largeur totale du roulement38,1 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r9000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16700 N
Diamètre extérieur80 mm
Poids0,45 kg
196,21 € HT
/ unité
235,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h