Palier applique auto-aligneur PTN UCFC207

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCFC207
Rubix :Y600-1485236
Fabricant :893597
EAN :3660338460555
PALIER APPLIQUE UCFC207

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation77,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFC207


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation77,8 mm
Matièrefonte
Hauteur36,4 mm
Sérieucfc200
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur135 mm
Poids1,7 kg
16,96 € HT
/ unité
20,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h