Références
Réf. remplacée :RCJTY40-JIS
FAG :UCFL208-J7
Rubix :0255-1268011
Fabricant :0808220700000
EAN :4047643247627


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL208 FAG
Palier applique UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 175 mm |
| Série | ucfl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 51,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,09 € HT
/ unité
66,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h