Palier applique auto-aligneur Timken UCFL208
Timken Palier applique UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :UCFL208
Rubix :0311-1414914
EAN :0087796075351


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL208 TIMKEN
Timken Unité de bride ovale à deux boulons à vis de fixation série UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 175 mm |
| Entraxe de fixation | 144 mm |
| Matière | acier / fonte |
| Hauteur | 175 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Série | ucfl 200 |
| Largeur totale du roulement | 175 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 17800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 29100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,08 € HT
/ unité
80,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours