Palier applique auto-aligneur RHP SF40EC

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques

Références

RHP :SF40EC
Rubix :0294-1012651
Fabricant :SF40EC R
EAN :00747023029181
PALIER SF 40 EC RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur56,62 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 40 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF40EC - RHP Unité de palier à bride en fonte - diamètre d'arbre 40 mm

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur56,62 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièrefonte
Hauteur130,2 mm
Longueur130,2 mm
Sériesf.ec
Largeur totale du roulement101,6 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur101,6 mm
89,87 € HT
/ unité
107,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h