Palier applique auto-aligneur INA RCJTA40-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJTA40-XL-N
Rubix :0269-1436684
Fabricant :0501800450000
EAN :4012802825909
PALIER RCJTA40-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTA40-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RCJTA, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, manchon de serrage, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Matièrefonte
Hauteur172 mm
Longueur172 mm
Sériercjta..-xl-n
Largeur totale du roulement105 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
Diamètre extérieur172 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,92 HT
/ unité
173,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours