Palier applique auto-aligneur SKF F4BC 108-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :F4BC 108-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480118
EAN :07316577859396


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Largeur | 40,7 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
Détails articles : PALIER F4BC 108-CPSS-DFH SKF
Points forts
Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.
Applications
Agroalimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Largeur | 40,7 mm |
| Entraxe de fixation | 102 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 67,9 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Série | bluerange |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14,2 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24700 N |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,86 € HT
/ unité
367,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours