Références
INA :RCJTZ20-XL
Rubix :0269-1006748
Fabricant :0008316620000
EAN :4012802791266


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,5 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER RCJTZ 20-XL INA
Paliers auto-aligneurs RCJTZ, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,5 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire |
| Hauteur | 31,7 mm |
| Longueur | 112,5 mm |
| Série | rcjtz..-xl |
| Largeur totale du roulement | 45,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11,5 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diamètre extérieur | 112,5 mm |
| Poids | 0,61 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,91 € HT
/ unité
104,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h