Palier applique auto-aligneur INA RMEY30-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RMEY30-XL-N
Rubix :0269-1006821
Fabricant :0009450800000
EAN :4012802803433
PALIER RMEY 30-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur29,7 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RMEY 30-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur29,7 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièrefonte
Longueur125 mm
Sériermey..-xl-n
Largeur totale du roulement29,7 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur125 mm
100,76 HT
/ unité
120,91 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h