Palier applique auto-aligneur INA RCJTZ60-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RCJTZ60-XL
Rubix :0269-1528075
Fabricant :0947305390000
EAN :4054372939440
RCJTZ60-XL 60X238X138
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Largeur42 mm
Entraxe de fixation202 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RCJTZ60-XL 60X238X138


Ensemble composé d'un corps de palier applique en fonte à deux trous et d'un roulement auto-aligneur graissé. Compense les défauts d’alignement statique de l’arbre jusqu’à 2,5° avec regraissage et jusqu’à 5° sans regraissage.

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur42 mm
Entraxe de fixation202 mm
Matièrefonte
Hauteur238 mm
Longueur138 mm
Sériercjtz..-xl
Largeur totale du roulement76,9 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r36000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr56000 N
Diamètre extérieur84 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,68 HT
/ unité
219,22 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours