Palier applique auto-aligneur INA RCJTY25-TV-VA-FD

Palier applique à corps plastique RCJT/RCJTY…-TV-VA-FD

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJTY25-TV-VA-FD
Rubix :0269-1526909
Fabricant :0971012490000
EAN :4064327628770
PALIER RCJTY25-TV-VA-FD INA AGRO 25X70X99

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJTY25-TV-VA-FD INA AGRO 25X70X99


Palier applique 2 trous équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants. FD : Graisse alimentaire NSF H1 TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion

Points forts

Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer. Auto-alignement pour montage simple. Point de graissage intégré. Capuchon de protection contre la contamination.

Applications

Industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion. Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps en inox.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreplastique
Sériercjty..-tv-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r6300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Diamètre extérieur130 mm
Promotion
Au lieu de 165,44
135,00 HT
/ unité
162,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h