Références
SKF :FYC 25 TF
Rubix :0301-1021372
Fabricant :63465
EAN :7316577758149


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Entraxe de fixation | 63,6 mm |
Détails articles : PALIER FYC 25 TF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résister à des niveaux élevés de contamination
- Supporter des charges relativement lourdes
- Supporter des charges relativement lourdes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Entraxe de fixation | 63,6 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 34,1 mm |
| Longueur | 115 mm |
| Série | fyc |
| Largeur totale du roulement | 29,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Poids | 0,943 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,83 € HT
/ unité
79,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h