Palier applique auto-aligneur SKF Y/UCFC 214
Unité de roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :Y/UCFC 214
Rubix :0301-1512376
Fabricant :UCFC 214
EAN :07316579542753


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 54 mm |
| Entraxe de fixation | 177 mm |
Détails articles : BBU ASIAN STANDARD
Ces roulements à billes ronds à collerette sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage par vis de réglage, et conviennent aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier en fonte, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Résistent à des niveaux élevés de contamination
Conçus pour des températures et des vitesses élevées
S'adaptent à des charges relativement lourdes
Rentables
Conçus pour des températures et des vitesses élevées
S'adaptent à des charges relativement lourdes
Rentables
Applications
Manutention
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 54 mm |
| Entraxe de fixation | 177 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 61,4 mm |
| Longueur | 215 mm |
| Série | ucfc |
| Largeur totale du roulement | 74,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62400 N |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,54 € HT
/ unité
166,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours