Références
INA :GLCTEY25
Rubix :0269-1003929
Fabricant :0009646110000
EAN :4012802822618


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
Détails articles : PALIER GLCTEY 25 INA
Palier applique GLCTEY
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 33,4 mm |
| Longueur | 97 mm |
| Série | glctey |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 37,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,76 € HT
/ unité
83,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h