Palier applique auto-aligneur FAG UKF207-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

FAG :UKF207-J7
Rubix :0255-1484708
Fabricant :0812152400000
EAN :4047643262071
PALIER UKF207 J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur117 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UKF207 J7 FAG


Palier applique UKF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur117 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte à graphite lamellaire (boîtier) ; roulement en acier à roulement (insert fag série noire)
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur34 mm
Longueur117 mm
Sérieukf
Largeur totale du roulement29 mm
Serrage5,7 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur43,7 mm
Poids1,58 kg
59,38 HT
/ unité
71,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours