Palier applique auto-aligneur SKF FY 3/4 TF/VA228

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 3/4 TF/VA228
Rubix :0301-1360656
Fabricant :114647
EAN :07316571381183
PALIER FY 3/4 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur19,05 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 3/4 TF/VA228 SKF


Ces roulements à billes à bride carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage excentrique, et sont principalement destinés à des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un boîtier en fonte, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Palier à bride Y pour températures élevées avec boîtier carré et montage par vis sans tête.

Points forts

-Résiste à des niveaux élevés de contamination
Conçu pour des températures et des vitesses élevées
Compatible avec des charges relativement lourdes
Economique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrefonte (carter);acier haute température (roulement)
Hauteur19,05 mm
Longueur86 mm
Sériefy
Largeur totale du roulement37,3 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur63 mm
Poids0,55 kg
198,95 € HT
/ unité
238,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours