Palier applique auto-aligneur RHP MSF2.1/2

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques

Références

RHP :MSF2.1/2
Rubix :0294-1012014
Fabricant :MSF2.1/2 R
EAN :00747023013296
PALIER MSF 2. 1/2 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur63,5 mm
Largeur187,6 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 2. 1/2 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF2.1/2 - RHP Palier à bride en fonte - Diamètre 2.1/2 Inch

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur63,5 mm
Largeur187,6 mm
Entraxe de fixation149,22 mm
Matièrefonte
Hauteur77,2 mm
Longueur187,6 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement74,6 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r45000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Poids6,8 kg
451,50 € HT
/ unité
541,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours