Palier applique auto-aligneur SKF FY 50 FM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FY 50 FM
Rubix :0301-1021357
Fabricant :6362
EAN :7316577043184
PALIER FY 50 FM SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Largeur43 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 50 FM SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage excentrique, et conviennent principalement pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur43 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement43,7 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Diamètre extérieur143 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,33 HT
/ unité
144,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h