Palier applique auto-aligneur FAG UCF213-40-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :-T-UCF213-40
FAG :UCF213-40-J7
Rubix :0255-1484711
Fabricant :0812167500000
EAN :4047643261371
PALIER APPLIQUE UCF213 40 J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur63,5 mm
Largeur187 mm
Entraxe de fixation149 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF213 40 J7 FAG


Palier applique UCF

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur63,5 mm
Largeur187 mm
Entraxe de fixation149 mm
Matièrefonte, roulement en acier à roulement standard
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur50 mm
Longueur187,3 mm
Sérieucf
Largeur totale du roulement69,7 mm
Serrage30 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Diamètre extérieur69,7 mm
Poids5,08 kg
125,61 € HT
/ unité
150,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h