Références
Réf. remplacée :RCJTY60-XL-N-I
INA :RCJTY60-XL-N
Rubix :0269-1528076
Fabricant :0947301480000
EAN :4064327016706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 73,7 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
Détails articles : RCJTY60-XL-N 60X138X238
unités de palier à bride à deux boulons, en fonte, vis sans tête dans la bague intérieure, joints R
Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 73,7 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 238 mm |
| Longueur | 138 mm |
| Série | rcjty |
| Largeur totale du roulement | 73,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diamètre extérieur | 238 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,35 € HT
/ unité
198,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours