Références
INA :PMEY20-XL-N
Rubix :0269-1006466
Fabricant :0009425880000
EAN :4012802803907


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Entraxe de fixation | 78 mm |
Détails articles : PALIER PMEY 20-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 16 mm |
| Entraxe de fixation | 78 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Série | pmey..-xl-n |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,30 € HT
/ unité
96,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h