Palier applique auto-aligneur SKF FY 20 TR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 20 TR
Rubix :0301-1031414
Fabricant :63419
EAN :7316570862294
PALIER FY 20 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur29,5 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 20 TR SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur29,5 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement31 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
Diamètre extérieur86 mm
49,55 € HT
/ unité
59,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours