Combinaison jetable Tychem D15193534, Taille : XL | Matière principale : Stratifié
Tychem 4000 S CHZ6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tychem :D15193534
Rubix :C221-6134781
EAN :5450208012483


Documents
Détails articles : COMBINAISON TYCHEM 4000S XL AVEC CHAUSSETTES
Combinaison à capuche et chaussettes intégrées - Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant.Système double poignet. Elastiques autour du visage,aux poignets, à la taille et aux chevilles pour ajustement optimal, passe-pouce empêchant la manche de remonter . Rabat auto adhésif sur le menton pour ajustement optimal au masque respiratoire. Catégorie 3 type 3B/4B/5B/6B -Normes EN14126, EN1073-2 et EN1149-5.
Applications
Assainissement de l’environnement, pétrole et gaz, génie chimique, interventions sur des matériaux dangereux et autres équipes de premiers secours.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | stratifié |
| Couleur | blanc |
| Matière | substrat de duponttm tyvek® laminé à un film barrière résistant aux produits chimiques |
| Conditionnement | 15 combinaisons par boîte |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 029,30 € HT
/ 15 unités
1 235,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
