Combinaison jetable Tyvek D14936664, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
TYVEK® CLASSIC XPERT vert CHF5a
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D14936664
Rubix :0521-6091641
EAN :5450208001548



Documents
Détails articles : COMBINAISON CAGOULE TYVEK TL VERT CLASSIC XPERT
Combinaison à cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Elastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière sous rabat Tyvek®.
Normes : EN 14126 ; EN 1073-2 ; EN 1149-5
Normes : EN 14126 ; EN 1073-2 ; EN 1149-5
Points forts
Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout repoussant les aérosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique.
Applications
Les applications de Tyvek® Classic Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l’industrie chimique, l’industrie du pétrole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriels, l’industrie automobile, la pulvérisation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | vert |
| Matière | tyvek® 3431 n |
| Catégorie | 3 |
| Conditionnement | carton de 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 15,55 €
9,50 € HT
/ unité
11,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
