Combinaison jetable Medicom 40.040/L, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison Hop'Safe Type 5/6 en Cagoule
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :40.040/L
Rubix :I734-6142345


Résumé technique
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Détails articles : COMBINAISON L HOP-SAFE BLANC
Modèle à capuche avec rabat adhésif sur fermeture à glissière. Élastiques aux poignets, aux chevilles, à la cagoule et à la taille. Coutures externes pour plus de confort. Agréable et souple. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau. La combinaison offre une bonne résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Normes : EN ISO 9073-4, EN1149-5, EN1073-2, Type 5, Type 6
Normes : EN ISO 9073-4, EN1149-5, EN1073-2, Type 5, Type 6
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,50 € HT
/ 25 unités
202,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours