Combinaison jetable Deltaplus PO109GT, Taille : L | Matière principale : Polypropylène
Combi polypropylene bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :PO109GT
Rubix :0495-6032946
Fabricant :PO1091001BLLG
EAN :3295249005399

Documents
Détails articles : COMBINAISON POLYPRO PO109 TL BLEU CAGOULE P.ELAST ZIP
Combinaison à usage court élastiquée aux poignets
Matière : Polypropylène | Capuche fixe | Taille : Taille élastiquée | 30 g/m²
Matière : Polypropylène | Capuche fixe | Taille : Taille élastiquée | 30 g/m²
Points forts
Combinaison avec capuche élastiquée. Polypropylène non tissé 35 g/m². Fermeture avec zip. Poignets avec serrage élastique.Emballage individuel.
Applications
Second-oeuvre, artisans, industrie légères, services, logistique, blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | noir |
| Matière | 100% polypropylène 35 gr/m2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 € HT
/ unité
6,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
