Combinaison jetable
Vous êtes exposés à des substances dangereuses, des projections ou des particules fines dans votre activité ? Vous évoluez dans un environnement où l’hygiène est très stricte ? La combinaison jetable à usage unique s’impose comme un équipement de protection individuelle incontournable. Légère, confortable et pratique, elle garantit hygiène et sécurité en limitant les risques de contamination croisée.
Que vous travailliez dans l’industrie chimique, l’agroalimentaire, le secteur pharmaceutique ou les métiers de la peinture industrielle, Rubix vous propose une large gamme de vêtements à usage unique.
Vous trouverez deux types de combinaisons jetables, chacun répondant à un besoin précis.
Protéger l’environnement de travail
Dans certains secteurs sensibles, l’objectif premier de la combinaison jetable est de préserver l’hygiène et la stérilité. Les combinaisons en non-tissé sont ainsi très utilisées en agroalimentaire, en pharmaceutique ou en laboratoire propre. Elles sont conçues pour limiter la contamination croisée et garantir le respect des protocoles d’hygiène stricts.
Bon à savoir : Ces combinaisons jetables ne relèvent pas des normes EPI. Elles s’inscrivent dans d’autres référentiels :
HACCP dans l’agroalimentaire, pour prévenir les contaminations croisées et sécuriser la production ;
Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique, pour garantir la qualité et la sécurité des produits ;
ISO 14644 dans les salles propres, pour maintenir un air maîtrisé et limiter le nombre de particules en suspension.
La protection des travailleurs contre les risques liés à leur activité
La protection du corps des travailleurs dépend directement du niveau de risque auquel ils sont exposés. On distingue ainsi trois grandes catégories de combinaisons à usage unique.
- Catégorie I - Risques mineurs : protection contre les salissures occasionnées par des tâches simples, comme la manipulation de lubrifiants ou de produits d’entretien non dangereux.
- Catégorie II - Risques intermédiaires : exposition à des produits d’entretien ou liquides contenant des particules fines (< 1 micron) et risque modéré d’éclaboussures chimiques.
- Catégorie III - Risques majeurs : manipulation de substances chimiques agressives ou dangereuses, nécessitant une protection renforcée contre les expositions critiques.
Les types de combinaisons jetables de catégorie III
Dans les environnements à haut risque, le port d’une combinaison jetable conforme à la catégorie III est indispensable. Ces équipements de protection individuelle doivent répondre à des exigences strictes définies par les types 1 à 6.
Type 1 : combinaison étanche au gaz (EN 943), de type scaphandre, avec adduction d’air. Utilisée en milieu hautement toxique ;
Type 2 : combinaison non étanche au gaz (EN 943), similaire au type 1 mais sans étanchéité totale ;
Type 3 : combinaison étanche aux projections de liquides et au brouillard (EN 14605), avec coutures étanches ;
Type 4 : combinaison étanche aux pulvérisations (EN 14605) ;
Type 5 : combinaison étanche aux particules solides (EN ISO 13982-1) ;
Type 6 : combinaison étanche aux éclaboussures légères (EN 13034).
Normes spécifiques pour risques particuliers
Certaines situations nécessitent des protections adaptées à des dangers spécifiques. On trouve ainsi des combinaisons jetables certifiées pour :
- La protection antistatique (EN 1149-5)
- La protection contre la contamination radioactive (EN 1073-2)
- La protection contre la chaleur et les flammes (EN ISO 14116)
- La protection contre les agents infectieux (EN 14126)
Quels sont les usages recommandés ?
- Industrie chimique : protection contre les projections dangereuses
- Agroalimentaire : prévention de la contamination croisée
- Peinture industrielle : barrière contre solvants, peinture et poussières
- Maintenance industrielle : protection contre les salissures et liquides
- Industrie pharmaceutique et laboratoires : protection contre particules et agents biologiques
- Gestion des déchets / traitement des eaux usées : exposition à des salissures, boues, agents biologiques
- Secteur médical et soins de santé : protection contre agents infectieux
- Industrie électronique : prévention de la contamination de composants sensibles (salles blanches, zones EPA)
- Industrie nucléaire / énergie : protection contre particules radioactives
- Logistique et nettoyage industriel : protection contre poussières, salissures, projections légères.
Quels matériaux sont utilisés pour concevoir les combinaisons ?
Les combinaisons à usage unique sont fabriquées dans des matériaux techniques adaptés aux différents environnements :
- Polypropylène non tissé : léger, respirant, adapté aux faibles risques
- SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond) : 3 couches de polypropylène non tissé qui forment une barrière contre les particules tout en restant respirantes
- Polyéthylène laminé : haute protection contre les liquides
- Films microporeux : imperméables et respirants
- Tyvek® (DuPont™) : matière innovante combinant résistance, confort et protection chimique
Comment choisir une combinaison à usage unique ?
Pour choisir la bonne combinaison jetable, il est essentiel d’identifier les risques liés à votre activité :
- Pour les milieux humides ou petites projections chimiques, optez pour une combinaison jetable étanche de type 3 ou 4
- Pour les environnements poussiéreux, privilégiez un modèle de type 5
- Dans les environnements propres, ou avec des risques faibles, un modèle de type 6 est suffisant
- Pour les secteurs agroalimentaires, tournez-vous vers une combinaison à usage court pour l’agroalimentaire, légère, respirante et sans poches
- Pour le secteur de la peinture industrielle, utilisez une combinaison jetable antistatique avec capuche intégrée.
Bon à savoir : Pour être considérée comme un vêtement de protection à part entière, la combinaison jetable doit intégrer une cagoule.
Quels sont les avantages des combinaisons jetables ?
- Hygiène optimale et anti-contamination : le fait qu'elles soient à usage unique élimine le risque de contamination croisée entre postes dans les différentes zones de production.
- Pas d’entretien : pas besoin de lavage, stérilisation ou maintenance, ce qui simplifie la logistique.
- Performance constante : les caractéristiques de protection (étanchéité, barrière) ne sont pas altérées par le traitement ou le nettoyage répété.
- Légèreté et confort : fabriquées en matériaux techniques (non tissés, SMS, Tyvek®), ces combinaisons sont souvent plus légères que les modèles réutilisables.
- Ajustement sécurisé : les fermetures élastiquées aux poignets, aux chevilles et au niveau de la capuche ou de la cagoule évitent toute infiltration extérieure.
Comment porter votre combinaison à usage unique ?
Pour assurer une bonne protection, enfilez votre combinaison dans un environnement propre et non contaminé.
- Retirez vos chaussures
- Enfilez la combinaison par-dessus votre pantalon de travail
- Lorsque celle-ci est bien mise (sans la capuche), remettez vos chaussures de sécurité
- Rabattez le bas de la combinaison sur celles-ci
- Mettez ensuite vos lunettes de protection et votre masque
- Ajustez la capuche intégrée, en veillant à ne rien porter par-dessus
- Enfilez vos gants à usage unique par-dessus les manches de la combinaison
- Scellez les poignets à l’aide d’un adhésif pour éviter toute infiltration de particules ou de liquides
Les combinaisons jetables proposées par Rubix
Rubix met à votre disposition une sélection de combinaisons jetables issues des marques les plus reconnues du marché.
DuPont™ Tyvek® est une référence en matière de protection contre les particules fines et les éclaboussures chimiques. Ansell est spécialisée dans les équipements de protection individuelle à haute performance, notamment pour les risques chimiques. GISS, marque exclusive Rubix, allie efficacité, confort et excellent rapport qualité-prix.
Découvrez notre sélection de combinaisons à usage unique directement sur notre site.
130 produit(s) avec 502 référence(s) :
Combinaison jetable Tyvek D14663986, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :D14663986
- rubix :9804-6002297
- ean :5450208011608
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable GISS 888438, Taille : XL | Matière principale : Polyéthylène
- Ancienne référence :848152
- giss :888438
- rubix :C600-6193019
- ean :3660338413216
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:polyéthylène
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Tychem D13395699, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- tychem :D13395699
- rubix :9804-6004784
- ean :5450208004655
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:jaune
Combinaison jetable GISS 888431, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- Ancienne référence :6930574
- giss :888431
- rubix :C600-6193025
- ean :3660338413155
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Ansell YY23T-00132-05, Taille : XL | Matière principale : Polypropylène
- ansell :YY23T-00132-05
- rubix :0493-6175350
- fabricant :YY23T-00132-05
- ean :5013756066416
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:jaune
Combinaison jetable Tyvek D13395299, Taille : L | Matière principale : Polyéthylène
- tyvek :D13395299
- rubix :9804-6004778
- fabricant :D13395299
- ean :5450208000534
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Matière principale:polyéthylène
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Ansell WH15S-00111-05, Taille : XL | Matière principale : Textile
- ansell :WH15S-00111-05
- rubix :0493-6149310
- fabricant :WH15S-00111-05
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:textile
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Ansell WN18B-00195-05, Taille : XL | Matière principale : Stratifié
- ansell :WN18B-00195-05
- rubix :0493-6159184
- fabricant :WN18B-00195-05
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:stratifié
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Tyvek D15359261, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :D15359261
- rubix :C221-6123707
- ean :5450208012841
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Tychem D13395545, Taille : XL | Matière principale : Stratifié
- tychem :D13395545
- rubix :9804-6002312
- fabricant :D13395545
- ean :5450208004754
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:stratifié
- Couleur:gris
Combinaison jetable Tyvek TJ 0198 T WH 00 L, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :TJ 0198 T WH 00 L
- rubix :C221-6134786
- fabricant :D15441676
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Ansell WH20B-00111-06, Taille : 2XL | Matière principale : Polyéthylène
- ansell :WH20B-00111-06
- rubix :0493-6149306
- fabricant :WH20B-00111-06
- ean :5013756000045
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:2xl
- Matière principale:polyéthylène
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Tyvek D13398935, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :D13398935
- rubix :0521-6064294
- ean :5450208007625
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable GISS 888445, Taille : XL | Matière principale : Polyéthylène
- giss :888445
- rubix :C600-6193013
- ean :3660338413278
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:polyéthylène
- Couleur:blanc
Combinaison jetable GISS 861584, Taille : XL | Matière principale : Polypropylène
- Ancienne référence :6930582
- giss :861584
- rubix :C600-6118749
- ean :3660338163494
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Ansell WH18B-00111-05, Taille : XL | Matière principale : Polyéthylène
- ansell :WH18B-00111-05
- rubix :0493-6188732
- fabricant :WH18B-00111-05
- ean :5013756110324
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:polyéthylène
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Tyvek D13395684, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :D13395684
- rubix :9804-6002302
- ean :5450208000497
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable GISS 861578, Taille : 2XL | Matière principale : Polypropylène
- giss :861578
- rubix :C600-6118744
- ean :3660338163449
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:2xl
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Tyvek D14936650, Taille : M | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :D14936650
- rubix :0521-6091645
- ean :5450208001531
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:m
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:vert
Combinaison jetable Proshield D14591537, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- proshield :D14591537
- rubix :0521-6093520
- ean :5450208011547
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Ansell OR40T-00130-03, Taille : 03 | Matière principale : Tissu non tissé
- ansell :OR40T-00130-03
- rubix :0493-6237991
- fabricant :OR40T-00130-03
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:3
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:orange
Combinaison jetable Tyvek D15573264, Taille : 5XL | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :D15573264
- rubix :C221-6235011
- ean :5450208101613
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:5xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
Combinaison jetable Tychem D13495209, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
- tychem :D13495209
- rubix :0521-6073510
- ean :5450208008127
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:gris
Combinaison jetable Tyvek IC 183 B WH DS L, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
- tyvek :IC 183 B WH DS L
- rubix :C221-6134816
- fabricant :D15429666
- ean :0888120000137
- Livraison habituellement sous (27) jours
- Taille:l
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc