Combinaison jetable GISS 861580, Taille : XL | Matière principale : Polypropylène

Combinaison Polypropylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :861580
Rubix :C600-6118746
EAN :3660338163463
COMBI BLEUE FONCEE PP40 T XL COL CHEMISE (UNITE)

Résumé technique

Taillexl
Matière principalepolypropylène
Couleurmarine
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBI BLEUE FONCEE PP40 T XL COL CHEMISE (UNITE)


Avec ou sans capuche, la combinaison GISS en polypropylène est conçue pour offrir une protection légère et efficace contre les poussières non toxiques tout en préservant l’hygiène de l’environnement du porteur.

Caractéristiques :
Fabriquée en non-tissé de polypropylène, cette combinaison présente une conception ergonomique avec col chemise ou capuche et fermeture à glissière. Les poignets, la taille et les chevilles sont équipés d'élastiques sans latex pour un ajustement optimal et une protection accrue contre les infiltrations de particules. L’absence de poches réduit les risques de contamination et facilite l'entretien. Sa texture légère garantit un port prolongé sans inconfort, même dans des environnements chauds ou confinés.

Spécifications :
- Matière : non-tissé de polypropylène.
- Couleurs disponibles : blanc ou bleu foncé.
- Grammage : 40 g/m² (±3).
- Plusieurs tailles disponibles.
- Fermeture : glissière frontale.
- Col chemise ou capuche élastiquée selon version.
- Poignets, taille et chevilles : élastiqués, sans latex.
- Conditionnement : sachet individuel.

Normes :
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- Classification : EPI de catégorie 1 (pour risques mineurs seulement).

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est présente sur le marché européen depuis plus de 25 ans. Elle fournit des équipements de protection individuelle et des solutions de sécurité à près de 40 000 clients dans toute l'Europe. La marque se distingue par l'utilisation de matières premières de haute qualité et par sa conformité stricte aux normes européennes. Avec plus de 650 agences dans 22 pays, Rubix et GISS offrent un service de proximité et un accompagnement expert dans tous les secteurs industriels.

Points forts

- Conception sans poches pour limiter les risques de contamination.
- Ajustement confortable grâce aux élastiques sans latex.
- Disponible en deux couleurs pour s'adapter à divers environnements

Applications

Idéale pour les secteurs de l'agroalimentaire et la restauration collective, la combinaison GISS trouve aussi sa place dans l'industrie, la maintenance, ainsi que dans le milieu médical pour les soins et la protection des visiteurs. Elle est particulièrement adaptée aux environnements où l'hygiène est prioritaire et où une protection contre les particules est requise.

Informations techniques


Attributs
Taillexl
Matière principalepolypropylène
Couleurmarine
Catégorie1
Matièrepolypropylène
3,18 € HT
/ unité
3,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Couleur