Combinaison jetable Proshield D15338191, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
Proshield Basic bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Proshield :D15338191
Rubix :C221-6130248
Fabricant :D15338191
EAN :5450208012711



Documents
Détails articles : COMBINAISON PROSHIELD BASIC TL BLEU TYPE 5/6
Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Bleu
Points forts
Les vêtements ProShield® Basic, selon la technique textile SMS, sont conçus vue de protéger les travailleurs de certaines substances, tout garantissant un haut niveau de confort. Ils sont généralement utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6), fonction de la toxicité et des conditions d’exposition.Catégorie III, Types 5 et 61073-2 (protection contre la contamination radioactive)Traitement antistatique (1149-5) - à l’intérieurCoutures externes cousuesFermeture à glissière et rabat nylon
Applications
Les vêtements ProShield® Basic constituent le choix idéal des travailleurs à la recherche d'une protection contre la poussière et la saleté lors de travaux moins pénibles et d'autres travaux.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | bleu |
| Matière | sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,99 € HT
/ unité
9,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
