Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-4X0,75-BL

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-4X0,75-BL
Rubix :0326-2045253
Fabricant :159662
EAN :4052568011932
TUBE PU 4X2,5 BLEU UE50 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u(pu)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PU 4X2,5 BLEU UE50 METRES


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,6 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u(pu)
Rayon de courbure17 mm
92,50 € HT
/ 50 mètres
111,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours