Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-6X1-SW-500

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-6X1-SW-500
Rubix :0326-2547412
Fabricant :553938
EAN :4052568053499
TUYAU PLASTIQUE PUN-6X1-SW-500

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-6X1-SW-500


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Pression maxi de service10 bar
870,00 € HT
/ 500 mètres
1 044,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours