Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-H-10X1,5-BL

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-H-10X1,5-BL
Rubix :0326-2179535
Fabricant :197386
TUBE PU ETHER 10X7 BLEU UE50 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PU ETHER 10X7 BLEU UE50 METRES


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
tuyau plastique PUN-H-10X1,5-BL agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure important pour le débit=52 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure min.=28 mm, Propriétés du tuyau=convient pour des chaînes porte-câbles pour des applications avec un nombre de cycles élevé

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Pression maxi de service10 bar
Matièretpe-u
Rayon de courbure52 mm
203,00 € HT
/ 50 mètres
243,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours