Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-8X1,25-S-1-BL

Tubes en plastique PUN

Voir les informations techniques

Références

Festo :PUN-8X1,25-S-1-BL
Rubix :0326-2245316
Fabricant :197593
EAN :4052568045456
TUYAU PLASTIQUE SPIRALE PUN- 8X1,25-S-1-BL 197593

Résumé technique

Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRALE PUN- 8X1,25-S-1-BL 197593


Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,7 mm
Pression maxi de service10 bar
54,43 € HT
/ unité
65,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours