Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-3X0,5-SI
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-3X0,5-SI
Rubix :0326-2547426
Fabricant :152583
EAN :4052568030957
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-3X0,5-SI
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,1 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,50 € HT
/ 50 mètres
97,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
