Tube de contact Trafimet group MD0005-86, Diamètre de fil: 1.6 mm | Longueur: 30 mm
TUBE CONTACT M8 D1,6 30MM CUCRZR 30MM
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0005-86
Rubix :H357-7101256

Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8 d1,6 30mm cucrzr 30mm |
Détails articles : TUBE CONTACT M8 D1,6 30MM CUCRZR 30MM
Tube contact Ø 1,6 mm M8 X 30 mm CuCrZr
Applications
Pièce de rechange - Torche de soudage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Type | tube contact m8 d1,6 30mm cucrzr 30mm |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 € HT
/ 20 unités
84,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours