Tube de contact Trafimet group MD0005-16, Diamètre de fil: 1.6 mm | Longueur: 30 mm
TUBE CONTACT D.1,6 M8 (36/500/450/4000/555)
Voir les informations techniquesRéférences
Trafimet group :MD0005-16
Rubix :5712-7056747

Résumé technique
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.1,6 m8 (36/500/450/4000/555) |
Détails articles : TUBE CONTACT D.1,6 M8 (36/500/450/4000/555)
Tube contact Ø 1,6 mm M8 X 30 mm Cu
Applications
Pièce de rechange - Torche de soudage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,6 mm |
|---|---|
| Type | tube contact d.1,6 m8 (36/500/450/4000/555) |
| Longueur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,23 € HT
/ unité
2,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h