Scie à onglets circulaire et scie tronçonneuse circulaire sur base Sidamo 20114086

tronçonneuse TS 315

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sidamo :20114086
Rubix :0077-7087246
EAN :3343731140865
TRONCONNEUSE TS 315 TRI AVEC SOCLE + FRAISE SCIE

Documents

Détails articles : TRONCONNEUSE TS 315 TRI AVEC SOCLE + FRAISE SCIE


Tête pivotante à 45° à gauche et à droite. Étau à serrage rapide. Double étau anti-bavure. Mors mobile pour coupe à 45° à droite. Carter de protection de fraise scie amovible. Système de lubrification de la fraise scie par pompe. Transmission par réducteur à bain dhuile. Bâti en fonte aciérée. Bras de commande équipé dun interrupteur à gâchette. Commandes très basse tension 24 V. Arrêt coup de poing à accrochage. Sélecteur de vitesses. Isolation électrique IP 54. . Livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 540 mm.

Points forts

Double étau à serrage rapide. Livrée avec lame et socle.

Applications

Acier .

Informations techniques


Attributs
4 631,95 € HT
/ unité
5 558,34 € TTC
Dont DEEE : 2,2 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.