Scie circulaire et scie flipover Makita DHS680RTJ, Tension: 18 V | Vitesse: 5000 rpm | Puissance: 680 W
Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 165 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DHS680RTJ
Rubix :0142-5277012
EAN :0088381684408

Documents
Détails articles : SCIE CIRCULAIRE 165MM BL1850X2
Scie circulaire 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 165 mm
- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Diamètre | 165 mm |
| Profondeur de coupe | 41 mm |
| Vitesse | 5000 rpm |
| Puissance | 680 W |
| Poids | 3,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,02 € HT
/ unité
612,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
