Scie à onglets circulaire et scie tronçonneuse circulaire sur base Dewalt DCS365N-XJ, Tension: 18 V | Vitesse: 3750 rpm | Profondeur de coupe: 50 mm
Scie à onglets radiale XR 18V 184 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS365N-XJ
Rubix :2325-5304517
EAN :5035048630495




Documents
Détails articles : SCIE A ONGLETS RADIALE XR 18V 184MM SANSBATTNI CHARGEUR
Scie à onglets radiale XR 18 V 184 mm - lame, clé de service, sac à poussière, mors de serrage
Points forts
La scie à onglet radiale DCS365 18V XR 184 mm est équipée d'une lame de coupe sans réglage XPS pour une meilleure précision et visibilité. La plaque d'onglet réglable en acier inoxydable avec 11 butées positives améliore la productivité et garantit la précision de la coupe. Composition compacte et légère pour faciliter le transport et le stockage. Appareil nu, batteries et chargeur vendus séparément.
Informations techniques
Attributs
| Profondeur de coupe | 50 mm |
|---|---|
| Tension | 18 V |
| Vitesse | 3750 rpm |
| Puissance | 590 W |
| Diamètre de la lame | 184 mm |
| Poids | 11,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,12 € HT
/ unité
698,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours